missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methylwasserstoffacelat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Methyl hydrogen azelate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-Wasserstoff-Azelat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Methyl-Wasserstoff-Azelat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl hydrogen azelate |
Schmelzpunkt | 22°C to 24°C |
Siedepunkt | 146°C to 147°C (1 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Strukturformel | CH3OOC(CH2)7COOH |
Brechungsindex | 1.447 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1775786 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |
Formelmasse | 202.25 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'