missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methylmethansulfonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Methyl methanesulfonate is a DNA adduct that adds methyl groups to Dan at 7-guanine, 3-guanine and 3-adenine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylmethansulfonat ist ein DNA-Addukt, das Dan unter 7-Guanin, 3-Guanin und 3-Adenin Methylgruppen hinzufügt.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur und entsprechender Belüftung aufbewahren. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Methylmethansulfonat ist ein DNA-Addukt, das Dan unter 7-Guanin, 3-Guanin und 3-Adenin Methylgruppen hinzufügt.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur und entsprechender Belüftung aufbewahren. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl methanesulfonate |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.3 g/mL |
Siedepunkt | 202°C to 203°C |
Flammpunkt | 104°C (219°F) |
Strukturformel | CH3SO3CH3 |
Brechungsindex | 1.414 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Beilstein | 1098586 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'