missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methylmethylsulfonylacetat, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Methyl methylsulfonylacetate is used as an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylmethylsulfonylacetat wird als pharmazeutischer Wirkstoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Methylmethylsulfonylacetat wird als pharmazeutischer Wirkstoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl methylsulfonylacetate |
Schmelzpunkt | 59°C to 63°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2412782 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. Insoluble in water. |
IUPAC-Name | Methyl-2-methansulfonylacetat |
Formelmasse | 152.17 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'