Learn More
Nitroessigsäuremethyl-Ester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Methyl nitroacetate is used in the synthesis of aromatic and heteroaromatic linear (E)-alfa-nitro-arylpentenoates. It is also used to prepare phenyliodonium ylide. Further, it is utilized in the highly enantioselective and diastereoselective copper(I)-catalyzed cyclopropanation of alkenes. In addition to this, it is employed in the production of methyl (Z)-2-nitro-3-(4-nitrophenyl)-2-propenoate through reaction with 4-nitrobenzylideneaniline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Nitroessigsäuremethylester wird zur Synthese von aromatischen und heteroaromatischen linearen (E)-alfa-Nitro-arylpentenoaten verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Phenyliodoniumylid verwendet. Darüber hinaus wird es in der hochgradig enantioselektiven und diastereoselektiven Kupfer(I)-katalysierten Cyclopropanierung von Alkenen eingesetzt. Außerdem wird es über die Reaktion mit 4-Nitrobenzylidenanilin zur Herstellung von Methyl-(Z)-2-nitro-3-(4-nitrophenyl)-2-propenoat eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ether und den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl nitroacetate |
Dichte | 1.294 |
Siedepunkt | 195°C to 198°C |
Flammpunkt | 105°C (221°F) |
Geruch | Ester-like |
Strukturformel | O2NCH2CO2CH3 |
Brechungsindex | 1.426 |
Menge | 2 g |
Beilstein | 1758670 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only