missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl-p-Toluat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl p-toluate |
Namenshinweis | 99% |
Schmelzpunkt | 32.0°C to 35.0°C |
Dichte | 1.0600g/mL |
Siedepunkt | 220.0°C to 223.0°C |
Flammpunkt | 90°C |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C9H10O2 |
Strukturformel | CH3C6H4COOCH3 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methyl p-toluate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'