missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methylpiperidin-4-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Methyl piperidine-4-carboxylate is a reactant for C-2 arylation of piperidines through directed transition metal-catalyzed sp3 C-H activation. It is used as a reactant for synthesis of antitubercular agents, aminopyrazine inhibitors, orally available naphthyridine protein kinase D inhibitors and a scalable catalyst from asymmetric hydrogenation of sterically demanding aryl enamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylpiperidin-4-Carboxylat ist ein Reaktant für die C-2-Arylierung von Piperidinen durch die gerichtete übergangsmetallkatalysierte sp3 C-H-Aktivierung. Wird als Reaktant für die Synthese von Antituberkulika, Aminopyrazin-Inhibitoren, oral erhältlichen Naphthyridin-Proteinkinase-D-Inhibitoren und einem skalierbaren Katalysator aus asymmetrischer Hydrierung von sterisch anspruchsvollem Arylenamid verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Methylpiperidin-4-Carboxylat ist ein Reaktant für die C-2-Arylierung von Piperidinen durch die gerichtete übergangsmetallkatalysierte sp3 C-H-Aktivierung. Wird als Reaktant für die Synthese von Antituberkulika, Aminopyrazin-Inhibitoren, oral erhältlichen Naphthyridin-Proteinkinase-D-Inhibitoren und einem skalierbaren Katalysator aus asymmetrischer Hydrierung von sterisch anspruchsvollem Arylenamid verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl piperidine-4-carboxylate |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.06 g/mL |
Siedepunkt | 85°C to 90°C |
Flammpunkt | 89°C (192°F) |
Brechungsindex | 1.465 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 224128 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 143.18 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'