missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl-(S)-(-)-Lactat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
It is used in pharmaceutical industry, agricultural fields and is also used as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in der pharmazeutischen Industrie, in der Landwirtschaft und auch als Lösungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Mischbar. Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Wird in der pharmazeutischen Industrie, in der Landwirtschaft und auch als Lösungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Mischbar. Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl (S)-(-)-lactate |
Schmelzpunkt | -44°C |
Dichte | 1.092 |
Siedepunkt | 135°C to 138°C |
Flammpunkt | 49°C (120°F) |
Brechungsindex | 1.414 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3272 |
Beilstein | 1720587 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'