missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyltrans-3-Aminocyclohexancarboxylathydrochlorid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Methyl trans-3-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride used as catalyst in pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyltrans-3-Aminocyclohexanecarboxylathydrochlorid, das als Katalysator in der pharmazeutischen Forschung eingesetzt wird.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Methyltrans-3-Aminocyclohexanecarboxylathydrochlorid, das als Katalysator in der pharmazeutischen Forschung eingesetzt wird.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl trans-3-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
IUPAC-Name | methyl 3-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride |
Formelmasse | 193.67 |
Reinheit (%) | 97% |
Menge | 250 mg |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'