missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl-Vanillat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Methyl vanillate is used to investigate the volatile compounds of heather honeys from Calluna vulgaris and Erica arborea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylvanillat wird zur Untersuchung der flüchtigen Verbindungen von Heidehonig aus Calluna vulgaris und Erica arborea verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Methylvanillat wird zur Untersuchung der flüchtigen Verbindungen von Heidehonig aus Calluna vulgaris und Erica arborea verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl vanillate |
Schmelzpunkt | 62°C to 66°C |
Siedepunkt | 285°C to 287°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1369113 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform and methanol. |
Formelmasse | 182.18 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'