missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylgelb, Indikator
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Methyl Yellow used as a pH indicator. It is an acid-base indicator that changes color from below pH 2.9 red to above pH 4.0 yellow and vice versa. Typical use is in the titration of a weak base with a strong acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylgelb wird als pH-Indikator verwendet. Es handelt sich um einen Säure-Basen-Indikator, der die Farbe von unter pH 2.9 Rot auf über pH 4.0 Gelb und umgekehrt ändert. Es wird normalerweise bei der Titration einer schwachen Base mit einer starken Säure eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Übergangsintervall: pH 2.9 (Rot) bis pH 4.0 (Gelb)
Methylgelb wird als pH-Indikator verwendet. Es handelt sich um einen Säure-Basen-Indikator, der die Farbe von unter pH 2.9 Rot auf über pH 4.0 Gelb und umgekehrt ändert. Es wird normalerweise bei der Titration einer schwachen Base mit einer starken Säure eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Übergangsintervall: pH 2.9 (Rot) bis pH 4.0 (Gelb)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl Yellow |
Namenshinweis | indicator |
Schmelzpunkt | 110°C to 112°C (decomposition) |
Geruch | Odorless |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 746016 |
Merck Index | 14,3229 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water; Soluble in alcohol. |
IUPAC-Name | N,N-Dimethyl-4-Phenyldiazenylanilin |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'