missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methylgermaniumtrichlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylgermanium-Trichlorid wird als Vorläufer für die Synthese von fünffach koordinierten spirozyklischen anionischen Methylgermanaten durch Reaktion mit Katechol verwendet. Es ist auch an der photochemischen Adsorption von Organo-Germanium auf einer Oberfläche mit atomar flachem Silikon und Wasserstoff-Terminus mithilfe von Xenon-Excimer-Licht beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther.
Hinweise
Empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und reagiert heftig mit Wasser. Bei Kontakt mit Wasser findet auch eine Hydrolyse statt. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Methylgermanium-Trichlorid wird als Vorläufer für die Synthese von fünffach koordinierten spirozyklischen anionischen Methylgermanaten durch Reaktion mit Katechol verwendet. Es ist auch an der photochemischen Adsorption von Organo-Germanium auf einer Oberfläche mit atomar flachem Silikon und Wasserstoff-Terminus mithilfe von Xenon-Excimer-Licht beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther.
Hinweise
Empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und reagiert heftig mit Wasser. Bei Kontakt mit Wasser findet auch eine Hydrolyse statt. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methylgermanium trichloride |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.706 g/mL |
Siedepunkt | 111°C |
Flammpunkt | 10°C (50°F) |
Geruch | Chlorine-like |
Strukturformel | CH3GeCl3 |
Brechungsindex | 1.4685 |
Menge | 0.5 g |
UN-Nummer | UN2924 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'