missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methylphosphonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Methylphosphonic acid is used to produce methyl-phosphonic acid dichloride by chlorination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylphosphonsäure wird zur Herstellung von Methyl-Phosphonsäure-Dichlorid durch Chlorierung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Methylphosphonsäure wird zur Herstellung von Methyl-Phosphonsäure-Dichlorid durch Chlorierung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methylphosphonic acid |
Schmelzpunkt | 103°C to 107°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 1739372 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and alcohol. |
Formelmasse | 96.03 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'