missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SP Bel-Art™ Metric Color Micro Spinbar Magnetic Stirring Bars
Micro magnetic stirring bars are designed for stirring small volumes in vessels such as vials, tubes and gradient makers.
16.95 € - 55.80 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Beschichtung | FDA-Gütegrad, PTFE-Beschichtung USP-Klasse VI |
Material | PTFE |
Menge | 10/Packung |
Produktcode | Marke | Farbe | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16855443
|
SP Bel-Art™
F37123-0603 |
Blau | 6 mm | 3 mm |
20.15 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16855423
|
SP Bel-Art™
F37121-0303 |
Rot | 3 mm | 3 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
16865423
|
SP Bel-Art™
F37121-0502 |
Rot | 5 mm | 2 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
16875423
|
SP Bel-Art™
F37121-0603 |
Rot | 6 mm | 3 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
16885423
|
SP Bel-Art™
F37121-0702 |
Rot | 7 mm | 2 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
16895423
|
SP Bel-Art™
F37121-0802 |
Rot | 8 mm | 2 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
16805433
|
SP Bel-Art™
F37121-1003 |
Rot | 10 mm | 3 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
16815433
|
SP Bel-Art™
F37121-1303 |
Rot | 13 mm | 3 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
16825433
|
SP Bel-Art™
F37121-1502 |
Rot | 15 mm | 2 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
16835433
|
SP Bel-Art™
F37122-0202 |
Gelb | 2 mm | 2 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
16845433
|
SP Bel-Art™
F37122-0303 |
Gelb | 3 mm | 3 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
16855433
|
SP Bel-Art™
F37122-0502 |
Gelb | 5 mm | 2 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
16865433
|
SP Bel-Art™
F37122-0603 |
Gelb | 6 mm | 3 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
16875433
|
SP Bel-Art™
F37122-0702 |
Gelb | 7 mm | 2 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
16885433
|
SP Bel-Art™
F37122-0802 |
Gelb | 8 mm | 2 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
16895433
|
SP Bel-Art™
F37122-1003 |
Gelb | 10 mm | 3 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
16805443
|
SP Bel-Art™
F37122-1303 |
Gelb | 13 mm | 3 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
16815443
|
SP Bel-Art™
F37122-1502 |
Gelb | 15 mm | 2 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
16825443
|
SP Bel-Art™
F37123-0202 |
Blau | 2 mm | 2 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
16835443
|
SP Bel-Art™
F37123-0303 |
Blau | 3 mm | 3 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
16845443
|
SP Bel-Art™
F37123-0502 |
Blau | 5 mm | 2 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
16845423
|
SP Bel-Art™
F37121-0202 |
Rot | 2 mm | 2 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
16865443
|
SP Bel-Art™
F37123-0702 |
Blau | 7 mm | 2 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
16875443
|
SP Bel-Art™
F37123-0802 |
Blau | 8 mm | 2 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
16885443
|
SP Bel-Art™
F37123-1003 |
Blau | 10 mm | 3 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
16895443
|
SP Bel-Art™
F37123-1303 |
Blau | 13 mm | 3 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
16805453
|
SP Bel-Art™
F37123-1502 |
Blau | 15 mm | 2 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Particularly useful for environmental testing and life science applications in which small sample volumes need to be prepared and evaluated
- Available in a variety of colors and sizes
- Alnico magnet encapsulated in FDA Grade, USP Class VI PTFE Coating – Superior Chemical Compatibility
- Manufactured in a registered ISO 9001:2015 facility, as verified by SGS certification
- Autoclave safe
Spezifikation
Autoklavierbar | |
FDA-Gütegrad, PTFE-Beschichtung USP-Klasse VI | |
PTFE | |
10/Packung |