missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Troemner™ Metrische, wirtschaftliche Einzelkalibriergewichte, Klasse 7
Beschreibung
Die Gewichte werden gemäß den Toleranzen der ANSI/ASTM E617 Klasse 7 angepasst.
- Gewichte ab 1 g werden sorgfältig aus Edelstahl gefertigt und sind zylindrisch geformt, um ein einfaches Greifen zu ermöglichen.
- Gewichte von 1 g bis 100 g werden aus einem Stück gefertigt und während der Herstellung durch Materialabtrag an der Unterseite des Gewichts angepasst.
- Gewichte von 200 g bis 2 kg verfügen über eine verstellbare Vertiefung an der Oberseite, die mit einem Stopfen verschlossen ist.
- Preisgünstige Edelstahlgewichte ab 1 g haben eine perfekt flache Oberseite und lassen sich daher leicht mittig stapeln.
- Gewichte bis 500 mg bestehen aus Blech und sind einteilig gefertigt, wobei eine Seite hochgebogen ist, um die Handhabung mit einer Pinzette zu erleichtern.
- Die Gewichte mit 500 mg und 200 mg bestehen aus Edelstahl, während die Gewichte mit 100 mg und darunter aus Aluminium gefertigt sind.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Individuelles metrisches wirtschaftliches Gewicht |
| Klassifikation | ASTM-Klasse 7 |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht (metrisch) | 2 kg |
| Dichte | 7.85 g/cm3 bei 20 °C |
| Masse | 2000 g |
| Form | Zylindrisch mit Bedienknopf |
| Menge | Jeweils |
| Verpackungsmenge | 1 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?