missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ MF-Instrumententablett

Artikelnummer. 15292609
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
240 x 180 x 17 mm
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
15292609 240 x 180 x 17 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15292609 Lieferant VITLAB™ Lieferanten-Nr. 71698
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hergestellt aus MF-Kunststoff Die VITLAB™ MF-Gerätewanne eignet sich für Instrumente, Werkzeuge und empfindliche Utensilien.

  • Weiß
  • Flache Form
  • Abgerundete Ecken
  • Glatte Oberflächen
  • Einfach zu reinigen
  • Selbsttragend

Spezifikation

Abmessungen (L x B x H) 240 x 180 x 17 mm
Farbe Weiß
Höhe (metrisch) 17 mm
Länge (metrisch) 240 mm
Material Melamin-Formaldehyd
Typ Gerätetablett
Breite (metrisch) 180 mm
Zur Verwendung mit Praktisches Tablett für Instrumente, Werkzeuge und empfindliche Utensilien
Anzahl pro Packung 5/Packung
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.