missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ Filter aus Quarzmikrofaser ohne Bindemittel, weiß, Sorte MG 160
Marke: Sartorius™ FT-3-01110-100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
75 g/m2 | |
Glas-Mikrofaserfilter | |
Glas-Mikrofaser | |
Unsteril | |
MG 160 | |
500 °C | |
Filter ohne Binder |
Weiß | |
Scheibe | |
1,2 μm | |
Empfohlen für analytische und gravimetrische Analysen und auch als Vorfilter | |
50 pro Packung | |
0,37 mm | |
100 mm |