missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan™ Mikroregelventil mit Zubehör
Präzise Dosierung und Ein-Aus-Steuerung von Gasströmen. Speziell für Chromatographie-Anwendungen entwickelt und kann bei erhöhten Temperaturen von hohem Vakuum bis zu mittlerem Druck verwendet werden.
205.00 € - 733.00 €
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Anschlussgröße (metrisch) | 0.15 cm |
Max. Druck | 700 psi |
Produktcode | Marke | Ventilcode | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ventilcode | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15289153
|
Trajan™
1236103 |
MOVPT | Pneumatischer T-Doppelauslass |
695.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15269153
|
Trajan™
1236091 |
MOVP | Pneumatischer L-Einzelauslass |
650.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12689949
|
Trajan™
1236104 |
MOVPT(L) | Pneumatischer T-Doppelauslass |
733.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15209163
|
Trajan™
1236283 |
SMOV | L Handbuch für Einfachauslass |
205.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Ideal für Chromatographieanwendungen
- Kann bei erhöhten Temperaturen von hohem Vakuum bis zu mittlerem Druck verwendet werden
- Vakuum mit einer Leckrate von 1 E-05 cc/s Helium
Spezifikation
Edelstahl | |
0.15 cm | |
700 psi |