missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Mikro-Schere
Extrem kleine Schere für feine und präzise Arbeit in medizinischen Anwendungen.
427.00 € - 589.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Mikroschere |
---|---|
Blade Style | Gebogen |
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Empfindliche, präzise chirurgische Anwendungen |
Spitzenform | Spitz/spitz |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15884372
|
B Braun™
OC497R |
105 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15801537
|
B Braun™
FD101R |
145 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Aus Edelstahl.
- Akribisch gefertigt, um ein solides Gefühl zu haben und wie eine Verlängerung der eigenen Hand des Chirurgen zu wirken
- Hergestellt nach strengen Richtlinien für Präzision und Zuverlässigkeit
- S/S-Spitzen und gebogene Klingen
Spezifikation
Mikroschere | |
Edelstahl | |
Spitz/spitz |
Gebogen | |
Empfindliche, präzise chirurgische Anwendungen |