Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Mikroröhrchen
Die Fisherbrand™ Polypropylen-Mikroröhrchen bieten eine sichere, flüssigkeitsdichte und zuverlässige Versiegelung, auch bei längerem Sieden. Verwenden Sie diese Polypropylen-Röhrchen zur Probenvorbereitung, Zentrifugation oder Lagerung. Die Mikroröhrchen sind für die bequeme, ergonomische und zuverlässige Handhabung mit einer Hand geeignet.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.81000kg
Beschreibung
- Flacher Schnappverschluss
- Autoklavierbar
- Polypropylen
- Eppendorf-Form
Spezifikation
10 mm | |
Polypropylen | |
1.5 ml | |
Polypropylen | |
1000/Pckg. | |
Nein |
Flache Kappe | |
Ja | |
Grün | |
40 mm | |
1.5 ml |