missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf Mikrozentrifuge 5430 G mit Skaleneinstellung

Vielseitige universelle Labormikrozentrifuge für 8 verschiedene Rotoren.

3044.00 € - 3433.00 €

Spezifikation

Abmessungen außen (L x B x H) 330 x 420 x 250 mm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Hertz 50/60 Hz
Max. RZB 30,130 x G
Max. Drehzahl 17,500 rpm
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
15805073
Unterlagen ansehen
Eppendorf
5427000610
EU-Stecker
3044.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
16-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15885063
Unterlagen ansehen
Eppendorf
5427000415
EU-Stecker, mit 30 x 2 ml-Rotor
3433.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
17-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

  • Drehregler
  • Für Mikrozentrifugenröhrchen, PCR-Streifen, Mikrotiterplatten, konische Röhrchen
  • Für 8 verschiedene Rotoren
  • Automatische Rotorerkennung
  • Speichert bis zu 50 Routineprogramme
  • Menügeführte Bedienung in 4 Sprachen
  • Automatisches Öffnen des Deckels nach der Anwendung
Spezifikation

Spezifikation

330 x 420 x 250 mm
50/60 Hz
17,500 rpm
230 V
230 V, 50/60 Hz
30,130 x G
30 sec. to 99:59 hr., with continuous run
Sicherheitsdatenblatt (SDS)