missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ Microgard™ 2000 SOCO/CSI Overalls mit Kapuze
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Beschreibung
- Selbstklebende Taschen können an jeder beliebigen Stelle auf dem Kleidungsstück angebracht werden, um die Ausrüstung zu sichern.
- Die Fingerschlaufen verhindern ein Verrutschen der Ärmel beim Arbeiten über Kopfhöhe.
- Schutz der höchsten Leistungsklasse vor biologischen Stoffen gemäß EN 14126
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
- Elastische Haube, Handgelenke, Taille und Knöchel
- 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
- 2-teilige Haube mit Kinnriemen
- Doppelte Fingerschlaufen
- Mit 2 Taschen
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoverall |
Größe | Klein |
Material | Mikroporöse Polythelenfolie |
Farbe | Weiß |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Flaschenhalstyp | Mit Haube |
Hood Type | 2-teilig mit Kinnriemen |
Verschlusstyp | 2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'