missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simport™ Scientific Micromesh™ Biopsie-Verarbeitungs-/Einbettkassette in Quickload™-Spenderboxen

Sichern Sie Proben während der Verarbeitung mit der Simport Scientific™ Micromesh™ Biopsie-Aufbereitungs-/Einbettkassette. Dank der 1676 quadratischen 0,36 mm-Öffnungen des Netzes sind keine Biopsie-Pads erforderlich.

Marke:  Simport™ Scientific M507-12T

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11625660

  • 342.00 € / 2000 Stück

Verfügbar ab
08-04-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

In Quickload™-Spenderboxen

  • Vordere Schreibfläche in einem 45°-Winkel
  • 1676 quadratische Öffnung (0,36 mm)
  • Keine Biopsie-Pads erforderlich
  • 1 großes 27 mm-Fach
  • Versenkter Deckel
  • Geeignet für automatisierte Drucker
  • Aus Acetal
  • Beständig gegen die chemische Wirkung der meisten histologischen Lösungsmittel

Bestellinformation

Jeder Karton enthält 50 QuickLoad™-Spenderboxen mit je 40 Kassetten

Zertifizierungen

CE-IVD

Spezifikation

Spezifikation

2000
Aqua
Acetal
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation