missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hecht Karl™ Mikrokapillarpipetten
34.61 € - 41.18 €
Spezifikation
Kalibriert | Ja |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Zertifizierte Konformität, CE |
Menge | 250/Packung |
Typ | Kapillar-Mikropipetten |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10698651
|
Hecht Karl™
40555027 |
100 μl |
35.88 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10565182
|
Hecht Karl™
40555006 |
10 μl |
34.61 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10768462
|
Hecht Karl™
40555003 |
5 μl |
41.18 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Ja | |
250/Packung | |
Ja |
Zertifizierte Konformität, CE | |
Kapillar-Mikropipetten |