missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ Mikropipette
Die mit Kolben betriebenen VITALAB™ Pipetten sind die idealen manuellen Pipetten für anspruchsvolle Laboranwendungen mit robustem Design, ergonomischer Form und einfacher Bedienung.
252.00 € - 281.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Typ | Kolbenbetriebene Mikropipette |
Display | 4 Stellen |
Enthält | Enthält Mikropipette, Silikonfett, Probenbeutel mit Pipettenspitzen, Qualitätszertifikat und Bedienungsanleitung |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11938121
|
VITLAB™
1641008 |
100 – 1000 µl | ± 6 µl |
252.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11958121
|
VITLAB™
1641012 |
1000–10000 µl | ± 60 µl |
281.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11948121
|
VITLAB™
1641010 |
500–5000 μl | ± 30 μl |
281.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Vollständig autoklavierbar bei 121 °C nach DIN EN 285
- Hohe Genauigkeit durch einfache Kalibrierung für langfristige Zuverlässigkeit
- Der große, zentrale Pipettierknopf sorgt für eine gleichmäßige und reibungslose Bewegung des Kolbens
- Ergonomische Auswurftaste für schnellen Austausch der Spitze
- 4 Ziffer-Volumenanzeige mit integrierter Zoomfunktion und vertikaler Anordnung der Zahlen sorgt jederzeit für optimale Lesbarkeit
- Das gewünschte Volumen kann durch einfaches und präzises Drehen des Volumeneinstellrads eingestellt werden
- Die integrierte Kalibrierfunktion ermöglicht die Justierung ohne Werkzeuge direkt im Labor
- Korrosionsbeständiger Kolben und Auswerfer gewährleisten eine lange Produktlebensdauer
- Enthält Mikropipette, Silikonfett, Probenbeutel mit Pipettenspitzen, Qualitätszertifikat und Bedienungsanleitung
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Kolbenbetriebene Mikropipette | |
4 Stellen | |
Enthält Mikropipette, Silikonfett, Probenbeutel mit Pipettenspitzen, Qualitätszertifikat und Bedienungsanleitung |