missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Mikroskopobjektträger, geschnitten, 1 mm

Artikelnummer. 15847486 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
30 x 10 mm
45 x 30 mm
75 x 50 mm
76 x 26 mm
Menge:
100 Stück in Kartonschachtel
100 Stück in Papier
50 Stück pro Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
50 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Menge unitSize
15847486 30 x 10 mm 100 Stück in Papier -
15326395 75 x 50 mm 100 Stück in Kartonschachtel 1000 Stück
12342108 76 x 26 mm 50 Stück pro Karton 50 Stück
16311906 45 x 30 mm 100 Stück in Papier 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15847486 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. AAAC0100030002EB0MNZ#0#G#

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Premium-Objektträger werden durch ein einzigartiges firmeneigenes Reinigungsverfahren hergestellt und bieten konsistente Ergebnisse und einfache Interpretation. Dieses Verfahren ermöglicht den Einsatz dieser Objektträger in der Routine-Histologie und in mikrobiologischen Anwendungen, indem es durchweg gestochen scharfkantig Blutausstriche mit guter Morphologie liefert.

  • Hergestellt aus schweizerischem extraweißem Kalk-Natron-Glas
  • Geringer Eisengehalt für extrem niedrige Eigenfluoreszenz
  • Minimierte „Grünstichigkeit“
  • Garantierte optimale und fehlerfreie Transparenz
  • Sauber, flach und sofort gebrauchsfertig
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Länge (metrisch) 30 mm
Breite (metrisch) 10 mm
Material Kalknatronglas
Dicke (metrisch) 1 mm
Beschichtung Unbeschichtet
Menge 100 Stück in Papier
Beschriftungsfläche Nein
Abmessungen (L x B) 30 x 10 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.