Learn More
Simport™ Scientific Microsette™ I Biopsie-Verarbeitungs-/Einbettkassette
Für die Aufnahme von Proben während der Biopsieverarbeitung und beim Einbettvorgang. Die Simport™ Scientific Microsette™ I Biopsie-Verarbeitungs-/Einbettkassette hält Proben sicher in Flüssigkeit eingetaucht und ist beständig gegen die meisten histologischen Lösungsmittel.
Marke: Simport™ Scientific M502-3
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.12300kg
Beschreibung
- Aus Acetal
- Große Fachfläche mit 25 x 30 mm
- Maschenöffnung mit 0,26 mm Durchmesser für maximalen Flüssigkeitsaustausch und Drainage
- Können häufig geöffnet und geschlossen werden und lassen sich sicher immer wieder verschließen, ohne dass die Proben verloren gehen könnten
- Um 45° abgewinkelter vorderer Schreibbereich, geeignet für die Verwendung mit bestimmten Arten von Kassettenetikettiergeräten
- In 11 Farben erhältlich
Bestellinformation
Jeder Karton enthält 4 Spenderboxen mit je 250 Kassetten
Zertifizierungen
CE-Zeichen
Spezifikation
Yes | |
45° | |
Acetal |
Biopsy cassette | |
Pink |
Nur zur In-vitro-Diagnostik (IVD).