missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simport™ Scientific Microsette™ I Biopsie-Verarbeitungs-/Einbettkassette

Für die Aufnahme von Proben während der Biopsieverarbeitung und beim Einbettvorgang. Die Simport™ Scientific Microsette™ I Biopsie-Verarbeitungs-/Einbettkassette hält Proben sicher in Flüssigkeit eingetaucht und ist beständig gegen die meisten histologischen Lösungsmittel.

Spezifikation

Verschluss inklusive Yes
Schreibflächenwinkel 45°
Material Acetal
Produkttyp Biopsy Cassette
Mehr Spezifikationen ansehen

Beschreibung

Beschreibung

  • Aus Acetal
  • Große Fachfläche mit 25 x 30 mm
  • Maschenöffnung mit 0,26 mm Durchmesser für maximalen Flüssigkeitsaustausch und Drainage
  • Können häufig geöffnet und geschlossen werden und lassen sich sicher immer wieder verschließen, ohne dass die Proben verloren gehen könnten
  • Um 45° abgewinkelter vorderer Schreibbereich, geeignet für die Verwendung mit bestimmten Arten von Kassettenetikettiergeräten
  • In 11 Farben erhältlich

Bestellinformation

Jeder Karton enthält 4 Spenderboxen mit je 250 Kassetten

Zertifizierungen

CE-Zeichen

Spezifikation

Spezifikation

Yes
45°
Acetal
Biopsy Cassette
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen

Nur zur In-vitro-Diagnostik (IVD).

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.