missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck Millex™-GV sterile Spritzenfiltereinheit, PVDF, 0,22 μm (nur für Forschungszwecke)

Product Code. 16477555 Shop All Merck Products
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
1,3 cm
3,3 cm
Menge:
100Pack
250/Pk.
50/Packung
Unit Size:
100 Stück
250 Stück
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Durchmesser (metrisch) Menge unitSize
16477555 1,3 cm 100Pack 100 Stück
16487555 3,3 cm 250/Pk. 250 Stück
16497555 3,3 cm 50/Packung 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16477555 Supplier Merck Supplier No. SLGVR13SL
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Gebrauchsfertige Spritzeneinheiten, die für die Sterilisierung und Klärung steriler Lösungen entwickelt wurden

Steril Millex Die Filtereinheiten sind in einem größeren 33-mm-Gehäuse mit MCE-, PVDF- oder PES-Membranen erhältlich. Höhere Durchflussrate: Die größere Filteroberfläche erhöht Durchflussrate und Durchsatz. Außerdem erleichtert es das Filtern von Lösungen, da der zum Entleeren der Spritze benötigte Druck reduziert wird. Höherer Betriebsdruck: Millex-Filter haben einen maximalen Gehäusedruck von 10,5 bar (150 psig), wodurch Lösungen schneller als zuvor filtriert werden können. Farbcodiert: Der farbcodierte Streifen auf der Millex Das Gehäuse zeigt deutlich an, welche Membran sich im Inneren befindet. Hergestellt für zuverlässige Leistung: Millex-Filter werden in einer kontrollierten Umgebung unter Verwendung eines automatisierten Prozesses hergestellt. Während der Montage keine Berührung des Filters durch menschliche Hände. Ein Qualitätszertifikat, das jeder Packung beiliegt, beschreibt die Qualitätsstandards von Millipore im Detail. Auswahl an Membranen: Millex Filter sind mit drei Membranen erhältlich: Millipore Express™ (PES)-Membran, gemischte Celluloseester (MCE) und Durapore (PVDF). - Millex-GP-Filterfunktion Millipore Express (PES)-Membran, die eine einzigartige Kombination aus Geschwindigkeit und sechsmal geringerer Proteinbindung als konkurrierende PES-Membranen bietet. Millex-GP-Filter werden für die sterile Filterung von Proteinlösungen, Gewebekulturmedien, Puffern und Additiven empfohlen. - Millex Filter mit Durapore™ (PVDF)-Membranen sind die am wenigsten proteinbindenden Spritzenfilter auf dem Markt. Verwenden Sie sie zum Filtern von Proteinlösungen. Die 0,2 μm-Filter sind Sterilisationsfilter. Größere Porengrößen dienen der Klärung und Vorfiltration. - Millex-MF-Filter ilter verfügen über eine MCE-Membran (Mixed Cellulose Esters), die eine zuverlässige Universalfiltration von Wasser oder anderen wässrigen Lösungen ermöglicht. Die 0,2 μm-Filter sind Sterilisationsfilter. Größere Porengrößen dienen der Klärung und Vorfiltration. Anwendungen: Sterilisation von wässrigen Lösungen, organischen Lösungsmitteln und Gasen, Filtration von hochwertigen Proteinen oder kleinen Molekülkomponenten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Gelb
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material (Membran) PVDF (hydrophil)
Porengröße 0,22 μm
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sterilisation von Gewebekulturmedien, Proteinlösungen oder wässrigen Lösungen; geringe Proteinbindung
Totvolumen (nach Luftspülung) <25 μl
Gehäusematerial PVDF
Art des Einlasses Weiblicher Luer-Lock
Art des Auslasses Luer-Stecker
Nenndruck 100 psi
Menge 100Pack
Sterilisationsmethode Ethylenoxid sterilisiert
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 113 °F
Betriebstemperatur (metrisch) 45 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 113 °F
Temperaturbereich (metrisch) 45 °C
Spitzenmaterial Polyethylen, Polyester
Typ Spritzenfilter
Volumen (metrisch) 10 ml
Durchmesser (metrisch) 1,3 cm
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.