missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ MINI™ Aufbewahrungsbox mit einem Fach aus Polypropylen
Diese Sortimentskästen werden aus bruchsicherem und formstabilen Polypropylen mit drei variabel einsetzbaren Teilern hergestellt.
Marke: Huenersdorf™ 606000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15400kg
Beschreibung
- Transparentes Polypropylen
- Mit stabilen Scharnieren und Verschlüssen
- Beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- Ideal für Verpackungszwecke, für mehr als 1000 Stück
- Autoklavierbar und temperaturbeständig von −20 bis +70 °C
- Auf Anfrage mit Marken-, Druck- und Etikettierungsoptionen sowie in individuellen Farben erhältlich
- Mit drei variablen Teilern mit 7 Haltepositionen
Spezifikation
Transparent | |
Rechteckig | |
3 Teiler | |
Sortiment-Box | |
140 x 180 x 40 mm | |
180 mm |
Polyethylen | |
Lebensmittelsicher, Verpackung | |
7 | |
-20 °C bis +70 °C | |
140 mm | |
40 mm |