missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Minimark™ Papieretiketten, unbedruckt

Artikelnummer. 11717344
Change view
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 BX
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
11717344 Weiß 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11717344 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 710677
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Minimark™ Die unbedruckten Papieretiketten sind bereit, von Ihnen mit den erforderlichen Warnhinweisen gemäß den neuesten Vorschriften bedruckt zu werden.

  • Unbedruckte Etiketten, auf die Sie die erforderlichen Warnhinweise gemäß den neuesten Vorschriften drucken können.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Beschreibung Ungedruckt MiniMark Etiketten für CLP-GHS-Gefahrstoffe
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Display Leerwert
Ausführung Matt-glänzend
Format Stanzform
Material Papier
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für kostengünstige allgemeine Etikettierungsanwendungen
Zur Verwendung mit (Geräte) MiniMark-Drucker
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 400 Etiketten/Karton
Menge 400/Packung
Größe (metrisch) 55 x 85 mm (B x H)
Softwaretyp MiniMark
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +122 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +50 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0032 in.
Dicke (metrisch) 0,02 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 91.02 mm
Abmessungen (L x B) 85 x 55 mm
Länge (angloamerikanisch) 3,35 in.
Breite (angloamerikanisch) 2,17 in.
Breite (metrisch) 55 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 2,17 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3,35 in.
Höhe (metrisch) 85 mm
Alternate Part Number MNK-55x85-B7610-0.4
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.