missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ MiniMark™ Vorgedruckte Papieretiketten

Artikelnummer. 11789465
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
55,00 mm
75,00 mm
105,00 mm
Breite (metrisch):
85 mm
110 mm
155 mm
Enthält:
1 Diamant
2 Rauten, vertikal
3 Rauten, Rautenform
4 Rauten, Rautenform
Packungsgröße:
1 BX
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Breite (metrisch) Enthält unitSize
11789465 105,00 mm 155 mm 4 Rauten, Rautenform 1 BX
11769475 75,00 mm 110 mm 2 Rauten, vertikal 1 BX
11779475 75,00 mm 110 mm 3 Rauten, Rautenform 1 BX
11709485 75,00 mm 110 mm 4 Rauten, Rautenform 1 BX
11759465 105,00 mm 155 mm 3 Rauten, Rautenform 1 BX
11789485 55,00 mm 85 mm 1 Diamant 1 BX
11799485 55,00 mm 85 mm 2 Rauten, vertikal 1 BX
11709495 55,00 mm 85 mm 3 Rauten, Rautenform 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11789465 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 710586
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese MiniMark™ Die vorbedruckten Papieretiketten sind mit vorgedruckten roten Rauten versehen und können direkt mit dem gewünschten Warnhinweis bedruckt werden.

  • Mit vorbedruckten roten Diamanten.
  • Bereit zum Ausdrucken der erforderlichen Warnung.
  • Entspricht den neuesten Vorschriften.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Beschreibung Vorgedruckt MiniMark Etiketten für CLP-GHS-Gefahrstoffe
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Rot auf Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Papier
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Identifizierung der Gefahrenkommunikation
Zur Verwendung mit (Geräte) MiniMark-Drucker
Enthält 4 Rauten, Rautenform
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 200 Etiketten/Karton
Menge 200/Packung
Form Diamant
Softwaretyp MiniMark
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +122 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +50 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0032 in.
Dicke (metrisch) 0,02 mm
Abmessungen (L x B) 105 x 155 mm
Länge (angloamerikanisch) 4,13 in.
Länge (metrisch) 105 mm
Breite (angloamerikanisch) 6,10 in.
Breite (metrisch) 155 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,13 in.
Höhe (metrisch) 105,00 mm
Alternate Part Number MNK-CLP-105x155-L4B-B7610-0.2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.