missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ MiniMark™ Vorgedruckte Papieretiketten
These MiniMark™ Pre-Printed Paper Labels are supplied with pre-printed red diamonds and are ready for you to print the required warning.
163.00 € - 353.00 €
Spezifikation
Beschreibung | 3 Diamanten, Diamantform |
---|---|
Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
Farbe | Weiß |
Ausführung | Matt |
Material | Papier |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11769475
|
Brady™
710570 |
2 Diamanten, vertikal | 110 mm |
282.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11709485
|
Brady™
710574 |
4 Diamanten, Diamantform | 110 mm |
282.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11789465
|
Brady™
710586 |
4 Diamanten, Diamantform | 155 mm |
353.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11759465
|
Brady™
710583 |
3 Diamanten, Diamantform | 155 mm |
353.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11709495
|
Brady™
710559 |
3 Diamanten, Diamantform | 85 mm |
188.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11789485
|
Brady™
710557 |
1 Diamant | 85 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11799485
|
Brady™
710558 |
2 Diamanten, vertikal | 85 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11779475
|
Brady™
710571 |
3 Diamanten, Diamantform | 110 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Supplied with pre-printed red diamonds.
- Ready for you to print the required warning.
- Compliant to the latest regulations.
Spezifikation
3 Diamanten, Diamantform | |
Weiß | |
Papier | |
Vorgedrucktes Etikett | |
MiniMark-Drucker | |
Diamantförmig | |
-40°bis +50 °C | |
0,02 mm |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Thermal Transfer | |
Vorgedruckte MiniMark Etiketten zur Kennzeichnung gefährlicher Stoffe gemäß CLP-Verordnung | |
-40°C | |
-40°F to +122°F | |
0.0032 in. |