missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ MiniMark™ Vorgedruckte Etiketten aus Polypropylen
Beschreibung
- Mit vorbedruckten roten Diamanten.
- Bereit zum Ausdrucken der erforderlichen Warnung.
- Entspricht den neuesten Vorschriften.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | UL-Zulassung |
| Beschreibung | Vorgedruckt MiniMark Etiketten für CLP-GHS-Gefahrstoffe |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Rot auf Weiß |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Stanzform |
| Material | Polypropylen |
| Bedruckbare Seiten | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?