missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ MiniMark™ Hochleistungssignalfarbbänder
Hochleistungs-Farbbänder mit unelastischen Flanschen. Die Farbcodierung des Farbbandflansches ist auf den Einschnitt abgestimmt, sodass das Farbband nur in einer Richtung eingesetzt werden kann.
247.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Hochleistungs-Farbband |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | MiniMark |
Länge (angloamerikanisch) | 98.4 yd. |
Breite (angloamerikanisch) | 4.3 in. |
Länge (metrisch) | 90 m |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11769455
|
Brady™
739678 |
Schwarz |
247.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 26-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11751176
|
Brady™
739679 |
Weiß |
247.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 26-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Farbbänder für Drucker
- Hochleistungs-Farbbänder mit unelastischen Flanschen
- Die Farbcodierung des Farbbandflansches ist auf den Einschnitt abgestimmt, sodass das Farbband nur in einer Richtung eingesetzt werden kann
Spezifikation
Hochleistungs-Farbband | |
98.4 yd. | |
90 m | |
0.5 in. ID | |
90 m x 110 mm | |
1 Stk. |
MiniMark | |
4.3 in. | |
110 mm | |
12,7 mm Innendurchmesser | |
Farbseite außen |