missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Einzeln verpackt und steril
- Minisart Standard HY Spritzenfilter vom Typ S6596 mit einer Porengröße von 0,2 μm eignen sich optimal für den sofortigen Einsatz, wenn sterile Filtration oder Entlüftung erforderlich sind.
- Aufgrund seiner hydrophoben Natur fungiert die PTFE-Membran als Wasserbarriere und wird nicht durch Aerosole benetzt.
- Dadurch bleibt der hydrophobe Belüftungsfilter für Gas oder Luft durchlässig!
- Das Gehäuse des Filters besteht aus MBS (Methacrylat-Butadien-Styrol), das nur bedingt mit Alkoholen kompatibel und frei von Phthalaten ist
- Minisart™ Standardspritzenfilter ohne CE-Kennzeichnung sind nicht für medizinische Zwecke bestimmt.
- Steril und gebrauchsfertig, EO-sterilisiert.
- Geeignet als Belüftungsfilter.
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Nein |
| Filtertyp | Syringe Filter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spritze |
| Material (Membran) | PTFE (Hydrophobic) |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Sterilität | Steril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sterilization and cleaning of air, gases and venting |
| Totvolumen (nach Luftspülung) | ≤100 to 150 μm |
| Gehäusematerial | MBS |
| Art des Einlasses | Female Luer Lock |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
