missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Unsteril
- Minisart HY Standardspritzenfilter Typ S9596 Version Q mit einer Porengröße von 0,2 μm werden in Großpackungen geliefert.
- Reduziert Abfall und erleichtert die Handhabung, wenn die Anwendung eine Filtration oder Entlüftung unter unsterilen Bedingungen erlaubt.
- Aufgrund seiner hydrophoben Natur fungiert die PTFE-Membran als Wasserbarriere und wird nicht durch Aerosole benetzt.
- Dadurch bleibt der hydrophobe Belüftungsfilter für Gas oder Luft durchlässig!
- Das Gehäuse des Filters besteht aus MBS (Methacrylat-Butadien-Styrol), das nur bedingt mit Alkoholen kompatibel und frei von Phthalaten ist
- Minisart™ Standardspritzenfilter ohne CE-Kennzeichnung sind nicht für medizinische Zwecke bestimmt.
- Weniger Abfall durch Großpackungen
- Kann mit EO sterilisiert werden
- Verklebbar, z. B. an Schläuche
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Nein |
| Filtertyp | Hydrophobic |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spritze |
| Material (Membran) | Celluloseacetat |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Menge | 500/Pk. |
| Durchmesser (metrisch) | 26 mm |
| Fit for Purpose | Steril |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
