missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Minisart™ NML Surfactant-free Cellulose Acetate Standard Syringe Filter (SFCA), Sterile
BIOPHARMA

Artikelnummer. 17103531 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
5 μm
Sterilisationsmethode:
Ethylenoxid (EO)
Gammabestrahlung
Packungsgröße:
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Sterilisationsmethode unitSize
17103531 0,2 μm Gammabestrahlung 50 Stück
17103541 0,2 μm Ethylenoxid (EO) 50 Stück
17143531 0,45 μm Ethylenoxid (EO) 50 Stück
17133531 0,45 μm Gammabestrahlung 50 Stück
17183531 5 μm Ethylenoxid (EO) 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17103531 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. S6534FMGUK
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The Minisart™ NML Surfactant-free Cellulose Acetate Standard Syringe Filter (SFCA) is optimal for aqueous solutions with a pH of 4 to 8.

  • Minisart™ NMFL SFCA-Spritzen sind einzeln steril verpackt und können sofort verwendet werden, wenn eine sterile Filtration, Klärung und Zellentfernung erforderlich ist.
  • Die (SF)CA-Membran ist für die folgenden Porengrößen erhältlich: 0,2 μm und 0,45 μm.
  • Das Gehäuse besteht aus Methacrylat-Butadien-Styrol (MBS), einem Acrylharz, das mit Alkohol nur eingeschränkt kompatibel und frei von Phthalaten ist.
  • Celluloseacetatfilter
    • Der Membranfilter aus Celluloseacetat kombiniert hohe Durchflussraten und thermische Stabilität mit sehr niedrigen Adsorptionseigenschaften und ist mit wässrigen Lösungen, Ölen, Alkoholen und anderen organischen Lösungsmitteln kompatibel.
    • Celluloseacetat ist auch hydrophil, hat aufgrund seiner symmetrischen Struktur hohe Durchflussraten und eignet sich für wässrige Lösungen wie Medien, Puffer und Seren.
  • Luer Lock-Technologie
    • Eine Luer Lock-Spritze sorgt für eine sichere Verbindung und verhindert ein versehentliches Entfernen der Nadel und eine versehentliche Injektion des Inhalts.
    • Bei Verwendung einer präzisen Labortechnik ist diese zusätzliche Qualitätsschutzdetail für ein absolut zuverlässiges Arbeiten unerlässlich.
  • Umfassende Anwendungsvielfalt
    • Aufgrund der geringen Proteinbindungskapazität, der niedrigen Auslaugbarkeit und der hohen Flussrate bietet der MiniSAR™ NML (SF) CA Spritzenfilter eine Vielzahl von Anwendungen.
    • Es kann zur Filtration wässriger Lösungen wie Zellkulturmedien und Seren, steriler Filtration und proteinhaltiger Flüssigkeiten wie Plasma verwendet werden.
  • Minisart™ Filtertypen
    • Die Version K ist einzeln verpackt und wurde mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert.
    • Typ S16555 mit einer Porengröße von 0,45 μm kann für die Klärung verwendet werden und verfügt über einen männlichen Luer-Lock-Anschluss.
    • Der Typ S7594 mit einer Porengröße von 5 μm kann für Partikel-, Gummi- und Zellentfernung verwendet werden und verfügt über einen männlichen Luer-Lock-Anschluss.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Einwegprodukt Wiederverwendbar
Filtertyp Syringe Filter
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritze
Material (Membran) Celluloseacetat
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Steril
Gehäusematerial MBS
Verpackung Einzeln verpackt
Menge 50/Pk.
Sterilisationsmethode Gammabestrahlung
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,1 in.
Durchmesser (metrisch) 28 mm
Fit for Purpose Steril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.