missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Die Partikelentfernung mittels Filtration vor der Analyse erhöht die Lebensdauer Ihrer Säulen erheblich.
- Minisart™ RC ist optimiert für wässrige Flüssigkeiten sowie Lösungsmittel und ist beständig gegen DMSO, andere Amide, Ketone, Ester und Ether.
- Minisart™ NY ist im Vergleich zu anderen herkömmlichen Polyamidfiltern (Nylonfiltern) und Konkurrenzprodukten außergewöhnlich rein.
- Für diese Produkte werden Rohmaterialien verwendet, die Standardanalysemethoden nicht beeinträchtigen.
- Unsere beschichtete, hydrophobe PTFE-Membran, die in Minisart™ SRP verwendet wird, eignet sich sowohl für Belüftungs- als auch für die Leachable-freie Klärung sehr aggressiver Chemikalien.
- Darüber hinaus bietet Minisart™ PES eine Kombination aus hydrophiler PES-Membran und PP-Gehäuse und hat eine höhere chemische Kompatibilität als PES im MBS-Gehäuse.
- Dadurch eignet es sich für die LC-MS-Probenvorbereitung mit Methanolgehalten von bis zu 20 %.
- Darüber hinaus ist die hydrophobe Membran aus PES der Minisart™ PES-Filter in einem gammsterilisierbaren PP-Gehäuse montiert, wodurch diese neuen Belüftungsfilter für die Montage und Gamma-Sterilisation durch den Anwender geeignet sind.
- Maximale chemische Kompatibilität
- Geringe extrahierbare oder herauslösbarer Bestandteile
- Geringe Adsorption von Analyten 100 % optischer Integritätstest
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Nein |
| Filtertyp | Syringe Filter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spritze |
| Material (Membran) | PTFE (hydrophob) |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Sterilität | Steril |
| Gehäusematerial | Polypropylen |
| Menge | 50/Pk. |
| Sterilisationsmethode | Ethylenoxid |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,98 in. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
