missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gemischter Kalibrierstandard 5 für die Umweltanalyse, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
157.00 € - 276.66 €
Beinhaltet: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11931656
|
SPEX Certiprep
MIXSTD5-500 |
500 ml | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
276.66 €
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11921656
|
SPEX Certiprep
MIXSTD5-100 |
125 ml | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Mg | 1000μg/ml |
Sb | 200μg/ml |
Tl | 200μg/ml |
B | 100μg/ml |
Ag | 50 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Produkt nur für den Laborgebrauch