missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Merck Membranfilter MCE-MF, 0,45μm, mit Gitter, D=50mm (VE=100Stck.)
Marke: Merck HAWG05000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung

Spezifikation
Weiß | |
MCE | |
Zu Filteranwendungen im Labor | |
Kariert | |
50 mm |
Membranfilter | |
0,45 μm | |
100/Packung | |
Membranfilter |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur