missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Filterpapiere in Gütegrad MN 321, rund

Entwickelt für Malzanalysen in Brauereien. Macherey-Nagel™ MN 321 Gütegrad Filterpapiere, rund, sind stickstofffreie, glatte Filterpapiere mit einer schnellen Filtrationsgeschwindigkeit. Sie können zur Stickstoffbestimmung mit der Kjeldahl-Analysemethode verwendet werden.

Marke:  Macherey-Nagel™ 410009

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

Artikelnummer. 10348191

  • 8.90 € / 100 Stück


Verfügbar ab
14-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Hochwertige MN-Filterpapiere verwenden Baumwoll-Linter und raffiniertes Zellstoff mit einem hohen Gehalt an α-Cellulose. Baumwoll-Linter sind Kurzfaserhaare aus Baumwollsamen, die nicht für textile Zwecke verwendet werden können, aber für die Herstellung von weichen und saugfähigen Filterpapieren sehr gut geeignet sind. Neben Baumwoll-Lintern verwendet Macherey-Nagel hauptsächlich Zellstoff, der durch chemische Behandlung von Pflanzenmaterialien, z. B. Nadel- oder Laubholz, gewonnen wird.

Spezifikation

Spezifikation

100/Packung
9 cm
Zellulose
0.23 mm
Basisgewicht: 85 g/m2
Stickstofffreie, glatte Oberfläche
MN 321
Malzanalyse in Brauereien, Stickstoffbestimmung
Rund
Videos
Dokumentation