Learn More
Macherey-Nagel™ Filterpapiere in Gütegrad MN 616, gefaltet
Besonders geeignet für allgemeine Laborfiltrationen. Macherey-Nagel™ gefaltete Filterpapiere Gütegrad MN616 ist ein glattes qualitatives Papier mit mittelschneller Filtrationsgeschwindigkeit. Der durchschnittliche Aschegehalt beträgt ca. 0.1 %, der Gehalt an α-Cellulose beträgt ca. 95 %.
Marke: Macherey-Nagel™ 532018
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Hochwertige MN-Filterpapiere verwenden Baumwoll-Linter und raffiniertes Zellstoff mit einem hohen Gehalt an α-Cellulose. Baumwoll-Linter sind Kurzfaserhaare aus Baumwollsamen, die nicht für textile Zwecke verwendet werden können, aber für die Herstellung von weichen und saugfähigen Filterpapieren sehr gut geeignet sind. Neben Baumwoll-Lintern verwendet Macherey-Nagel hauptsächlich Zellstoff, der durch chemische Behandlung von Pflanzenmaterialien, z. B. Nadel- oder Laubholz, gewonnen wird.
Spezifikation
100/Packung | |
Glatt | |
18.5 cm | |
Zellulose | |
Gefaltet |
0,2 mm | |
Filterpapier | |
MN 616 | |
Qualitative Analyse | |
Basisgewicht: 85 g/m2 |