missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Glasfaserfilter MN 85/90
Filtern Sie organische oder anorganische Lösungsmittel schnell und mit hoher Partikelretention. Macherey Nagel™ MN 85/90 Glasfaserfilter sorgen für die sichere Filtration aggressiver Flüssigkeiten
Marke: Macherey-Nagel™ 4060037
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Glasfaserfilter- Breite Anwendbarkeit in vielen Laborbereichen
- Außergewöhnlich gute Beständigkeit gegen die meisten organischen und anorganischen Lösungsmittel
- Ermöglicht eine schnelle Filtration mit gleichzeitiger hoher Partikelretention
- Hohe Beladungskapazität
MN 85/90
- Der am häufigsten verwendete Universalglasfaserfilter
- Sehr gute mechanische Stabilität
- Enthält ein organisches Bindemittel
- Stabil bis 200 °C
Spezifikation
90 g/m2 | |
Glasfaserfilter mit organischem Binder | |
100/Packung | |
200 °C | |
Filterpapier |
22sec. | |
MN 85/90 | |
Glatt | |
0,4 mm | |
3,7 cm |