Learn More
Invitrogen™ Carboxy-DCFDA (5-(and-6)-Carboxy-2',7'-Dichlorofluorescein Diacetate), mixed isomers
Farblos und nicht fluoreszierend, bis die Acetatgruppen durch intrazelluläre Esterasen gespalten werden und fluoreszierendes Fluorophor, 5-(und-6)-Carboxy-2',7'-Dichlorfluorescein abgeben.
Marke: Invitrogen™ C369
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
- Kann passiv in Zellen diffundieren
- Mit einem pKa-Wert von 4,8 lässt sich dieser Farbstoff als saurer pH-Wert-Sensor einsetzen
Zellanalyse, Zellstoffwechsel, Zelllebensfähigkeit und Zytotoxizität, Zelllebensfähigkeit, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalisierung, pH-Detektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C lagern. | |
Polarer Tracer, pH-Indikator | |
Carboxy-DCFDA | |
Raumtemperatur |
Fluoreszent | |
Fluoreszenzmikroskop | |
pH-Indikator | |
529.29 |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.