Learn More
Invitrogen™ Di-2-ANEPEQ (JPW 1114)
Moleküle, die als Reaktion auf elektrische Potentialänderungen in ihrer Umgebung fluoreszieren
Marke: Invitrogen™ D6923
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
- Schnell reagierende Sonden, die durch Veränderung ihrer elektronischen Struktur und folglich ihrer Fluoreszenzeigenschaften als Reaktion auf Veränderungen im umgebenden elektrischen Feld arbeiten
- Das optische Ansprechen ist ausreichend schnell, um vorübergehende (Millisekunde) Potenzialveränderungen in anregbaren Zellen, einschließlich einzelner Neuronen, Herzzellen und intakter Gehirne, zu erkennen
- Der Umfang ihrer potentialabhängigen Fluoreszenzänderung ist oft gering; Sonden mit schneller Reaktion zeigen typischerweise 2 bis 10 % Fluoreszenzänderung pro 100 mV
- Anzeige der potentialabhängigen Verschiebung in ihren Anregungsspektren und folgliche Ermöglichung der Quantifizierung des Membranpotentials mithilfe von Messungen des Anregungsverhältnisses
- Kationisches Molekül; weist eine sehr geringe Internalisierung und ein gutes Signal-Rausch-Verhältnis auf und ist für die Analyse neuronaler Netzwerke nützlich
- An die an die Phospholipid-Membranen des Modells gebundene Anregungs-/Emissionsmaxima (Ex/Em) betragen ungefähr 465/635 nm (spektrale Eigenschaften hängen jedoch stark von der Umgebung ab)
- Nicht fluoreszent, bis es an Membranen gebunden ist
- Kationisches Molekül, wasserlöslich
- Erkennt Veränderungen des Membranpotentials im Bereich von weniger als einer Millisekunde
- Farbstoff wird durch direkte Zugabe von Stammlösung in Zellkulturmedien durch retrograde Markierung in Zellen eingebracht
- Die Plasmamembran der Zelle hat ein Transmembranpotential von etwa -70 mV (innen negativ) als Folge von K+-, Na+- und Cl- Konzentrationsgradienten, die durch aktive Transportprozesse aufrechterhalten werden
- Potentiometrische Sonden bieten ein indirektes Verfahren zum Nachweis der Translokation dieser Ionen
- Anstiege und Abnahmen des Membranpotentials - das als Membranhyperpolarisation bzw. -depolarisation bezeichnet wird - spielen in vielen physiologischen Prozessen eine zentrale Rolle, einschließlich der Nervenimpulsausbreitung, Muskelkontraktion, Signalübertragung zwischen Zellen und Steuerung (Gating) von Ionenkanälen.
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellstruktur, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Membranen (Allgemein) und Lipide
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Infrarot | |
Fluoreszent | |
ANEP-Farbstoff | |
Zellmembranen und Lipide |
Bei Raumtemperatur lagern und vor Licht schützen. | |
Fluoreszenzmikroskop, Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.