missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FocalCheck™ Fluorescent Microspheres Kit, 6 μm, mounted on slides

Die Beads sind für die Konfokalmikroskopkalibrierung auf Objektträgern vormontiert.

Marke:  Invitrogen™ F24633

462.68 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03000kg

Artikelnummer. 10286612

  • 694.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

Unsere beliebten FocalCheck Mikrosphären sind seit mehreren Jahren in Suspension erhältlich. Als Reaktion auf Kundenanfragen bieten wir jetzt FocalCheck Beads an, die auf Mikroskopobjektträgern vormontiert sind. Das 6 µm FocalCheck Fluorescent Microsphere Kit enthält montierte Proben unserer drei meistverkauften Farbkonfigurationen: fluoreszierende grüne/orangefarbene/dunkelrote Ringfärbungen, fluoreszierende grüne Ringfärbung/durchgehende Blaufärbung und fluoreszierende dunkelrote Ringfärbung/durchgehende Grünfärbung.

Bestellinformation

Versandbedingung: Raumtemperatur

Spezifikation

Spezifikation

Fluoreszenzmikrosphären-Kit
Konfokalmikroskop-Kalibrierung
Auf Objektträger montiert
Bei Raumtemperatur lagern und vor Licht schützen.
FocalCheck™
Orange, Dunkelrot, Blau, Grün
6 μm
Raumtemperatur
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.