missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mono-n-Dodecylphosphat, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
mono-n-Dodecyl phosphate is a lysophosphatidic acid (LPA) receptor ligand which serves as a specific agonist at EDG-4 (LPA2) (EC50=700 nM) and antagonist at EDG-7
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Mono-n-Dodecylphosphat ist ein Lysophosphatidsäure(LPA)-Rezeptorligand, der als spezifischer Agonist bei EDG-4 (LPA2) (EC50 =700 nM) und Antagonist bei EDG-7 dient.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Mono-n-Dodecylphosphat ist ein Lysophosphatidsäure(LPA)-Rezeptorligand, der als spezifischer Agonist bei EDG-4 (LPA2) (EC50 =700 nM) und Antagonist bei EDG-7 dient.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | mono-n-Dodecyl phosphate |
Schmelzpunkt | 39°C to 45°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1710518 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 266.32 |
Reinheit (%) | 90% |
Güte | Eigenschaften |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'