missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Antibiotika: Amikacin

Artikelnummer. 11473141 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11473141 5 g 5 Gramm
17620877 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11473141 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0215034205

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

Dienen verschiedenen Zwecken in der Zellkultur, einschließlich Auswahl, Beseitigung von Mykoplasmen und mikrobieller Kontamination sowie Prophylaxe

  • Format: Pulver, unsteril

Alle Antibiotika sind nur für Forschungszwecke bestimmt. Sie sind nicht zur therapeutischen Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung 4 °C
Form Pulver
Produkttyp Antimikrobiell
pH 9,5 bis 11,5
Menge 5 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.