Learn More
MP Biomedicals™ CIRCLEGROW™ sterile Lösung
Hervorragende Plasmid-Ausbeute durch verbessertes Zellwachstum
Marke: MP Biomedicals™ 113000104
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Das CIRCLEGROW Medium eignet sich perfekt für Kulturen über Nacht oder am Wochenende und ist ein äußerst reiches Bakterienwachstumsmedium, das bis zu dreimal mehr Plasmid-DNA produziert als herkömmliche Wachstumsmedien. CIRCLEGROW Medium besteht aus einer Protein- und Aminosäurequelle, einem biologischen Puffer und einer komplexen Kohlenstoffquelle, die mit einer viel langsameren Rate als Glukose metabolisiert wird, wodurch der Zellzyklus verlängert und der Zelltod während der Logphase des Wachstums verhindert wird.
- Mit CIRCLEGROW Medium gewachsene Zellen bleiben länger als zwei Tage gesund und teilen sich nach Abschluss der Logphase des Wachstums langsam weiter
- Weniger Arbeitsaufwand und weniger Vorbereitungszeit
- Kulturen müssen aufgrund des schrittweise zunehmenden Zellwachstums nach der Logphase nicht ständig durch Messungen des Außendurchmessers überwacht werden
- Erzielen Sie hohe Ausbeuten von Plasmid-DNA aus kleineren Kulturvolumina und lassen Sie Kulturen sicher über Nacht oder über das Wochenende reifen
- Kapseln sind die bequemste Form dieses einzigartigen Wachstumsmediums
- Vorgemischtes CIRCLEGROW ist auch in Großpulver, Einwegbeuteln und Kapseln erhältlich
Spezifikation
15 bis 30 °C | |
Steril | |
500 ml |
Kulturmedium | |
6,9 |