missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Schraubverschlüsse mit O-Ringen passen auf 2-ml-Schraubverschlussröhrchen und eignen sich ideal für Hochgeschwindigkeits-Probenvorbereitungsgeräte.
- Schraubkappen passen auf leere Fastprep™ Röhren werden verwendet in Fastprep Systeme zur Aufnahme von Proben für die Homogenisierung.
- Separat erhältlich für Anwender, die ihre eigenen Lysieringsmatrix-Röhrchen füllen möchten.
- Adapterkompatibilität: ConeFlex Legacy (ermöglicht die Verwendung aller FP24-Adapter auf FP96), CoolPrep (24 x 2 ml), HiPrep (48 x 2 ml), QuickFlex (96 x 2 ml), QuickPrep (24 x 2 ml), QuickPrep Vollmetall (24 x 2 ml)
- Schraubkappen sind auch in der FastDNA Und FastDNA SPIN Kits.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 2 mL |
| Farbe | Grün |
| Dichte | 0,946 g/cm3 |
| Probentyp | Alle |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 2-ml-Lysematrix-D-Röhrchen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung von Nukleinsäuren, Zellkultur, Proteomik, Aufreinigung und Nachweis, Proteinaufreinigung, DNA-Aufreinigung, RNA-Aufreinigung, Pflanzengewebeverarbeitung, Gewebeanalyse, Bodenanalyse, Bakterienkultur, Hefekultur, Pilzgewebeanalyse, Mikrobiom-Studien |
| Schmelzpunkt | 160 °C (320 °F) |
| Produkttyp | Schraubverschluss |
| Menge | 5000 Packungen |
| Bemerkungen | Lysematrix D Röhrchen haben grüne Kappen und befinden sich im FastRNA Pro Green Kit, das zur Isolierung von Gesamt-RNA aus Pflanzen und Tieren verwendet wird. |
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?